Aiphone - Alimentation modulaire 230 vac/18vcc 2a - PS1820DM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
courant de sortie max. - 2000 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
application - platine de rue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ALIMENTATIONS AIPHONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249604938
Réf. Sonepar
00084960493
Réf. Fournisseur
PS1820DM
Marque
Aiphone
tension de sortie:
18 V
courant de sortie max.:
2000 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
application:
platine de rue
technique d'installation:
autre
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
IP00
hauteur:
93 mm
largeur:
69 mm
profondeur:
66 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation 230 Vac / 18 Vcc - 2 A pour alimenter vos installations


