Aiphone - Carillon vidéo ss fil, techno DECT avec 6 piles Lithium pour la platine fournies - WL11B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Carillon vidéo ss fil, techno DECT avec 6 piles Lithium pour la platine fournies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 1

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

CARILLON VIDEO SANS FIL WL

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596306247

Réf. Sonepar

00084630624

Réf. Fournisseur

WL11B

Marque

Aiphone

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

1

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

autre

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

appareil de table (à poser)

matériau de la platine de rue:

plastique

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

NTSC

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

90 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

50.8 mm

taille de l'écran (pouces):

2.4 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

2.4 W

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec 6 batteries Lithium pour la platine de rue fournies, mémoire d'images et caméra orientable en horizontal

Les Atouts de l'article:

Carillon vidéo sans fils est économique, prêt à être posé grâce aux 6 piles lithium pour la platine de rue fournies.Un grand confort d'utilisation et la mémoire d'images permettent de renforcer votre sécurité.