Aiphone - Centrale gestion ascenseur équipée 16 relais pour gamme gt - GTWLC

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Centrale gestion ascenseur équipée 16 relais pour gamme gt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4968249575900

Réf. Sonepar

00084957590

Réf. Fournisseur

GTWLC

Marque

Aiphone

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

12

matériau:

plastique

largeur:

210 mm

hauteur:

108.5 mm

profondeur:

61 mm

Adaptateur pour ascenseur 20 sorties relais - Extensible jusqu’à 16 GTWLC - Déclenchement par le moniteur, la platine, le poste gardien - Prévoir GTBC et PS2420DM - Fixation sur DIN 12 modules ou par vis

Les Atouts de l'article:

Commande avertissement ascenseur