Aiphone - Clavier codé avec gestion des codes en temps réel - argent - HEACTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à code
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIGIK HEXACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596357331
Réf. Sonepar
00084635733
Réf. Fournisseur
HEACTR
Marque
Aiphone
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
serrure à code
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non


