Aiphone - Combiné mural avec intercommunication et à 3 circuits de conversation - YAZ903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 3
technique d'installation - système bus
mode de pose - appareil mural/de table
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE DE CAISSE YAZ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249572558
Réf. Sonepar
00084100074
Réf. Fournisseur
YAZ903
Marque
Aiphone
modèle:
station principale
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
3
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
appareil mural/de table
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Oui
Les Atouts de l'article:
Combiné idéal pour le tertiaire; intercommunication audio jusqu'à 90 postes; conférence à trois possible; transfert d'appel ou transfert secrétaire; La solution pour communiquer en audio dans un bâtiment tertiaire;


