Aiphone - Ensemble clavier codé GTAC finition noire satinée - GTACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module de commande
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - noir
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596307404
Réf. Sonepar
00084630740
Réf. Fournisseur
GTACB
Marque
Aiphone
modèle:
module de commande
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Oui
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Oui
nombre d'utilisateurs:
500
avec fonction jour/nuit:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Pour équiper votre platine GT modulaire et avec le clavier codé intégré. En zamak, résistante au vandalsime. Finition noire satin.


