Aiphone - Interface telephonique pour systeme interphone ax - AXTLI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - interface télécommunication
système de bus KNX - Non
protocole - autre
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596350530
Réf. Sonepar
00084110963
Réf. Fournisseur
AXTLI
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
interface télécommunication
système de bus KNX:
Non
protocole:
autre
autres systèmes de bus:
autre
système de bus LON:
Non
protection contre le démontage:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
dépendant du fournisseur:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
indice de protection (IP):
IP44
avec affichage LED:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
1
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
type de tension:
DC
nombre de canaux:
1
Les Atouts de l'article:
Commandez l’ouverture d’une porte à distance via un téléphone. Avec à cette interface téléphonique AXTLI les appels des platines de rue peuvent être transférés sur un téléphone portable pendant l’absence d’un surveillant