Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Aiphone - Lecteur vigik avec centrale jusqu'a 30 services, 200 residents & maj des noms

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - système bus

  • nombre max. de personnes - 65000

  • procédé de lecture - autre

  • mode de pose - saillie/encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700596353340

Réf. Sonepar

00084635334

Réf. Fournisseur

UGVB

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre max. de portes

1

type d'interface

système bus

nombre max. de personnes

65000

procédé de lecture

autre

mode de pose

saillie/encastré

autonome

Oui

interconnectable

Oui

connexion PC

Non

sortie de signaux

signal lumineux

indice de protection (IP)

IP20

couleur

autre

modèle

unité de contrôle

matériau

plastique

power over Ethernet

sans

largeur

85 mm

hauteur

55 mm

profondeur

20 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lecteur VIGIK résistant au vandalisme avec centrale jusqu'à 30 services, 200 résidents & MAJ des noms sur gamme GT

Les Atouts de l'article:

Centrale VIGIK monoporte avec gestion résidants et multi-site mise à jour du nom par le badge en GT