Aiphone - Plat. audio enc. inox 1 bp ip/sip, synthèse vocale, pictos, boucle magnétique - IXSSAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE IP SIP & ONVIF IX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700596306100
Réf. Sonepar
00084630610
Réf. Fournisseur
IXSSAL
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
297 mm
largeur de la façade:
178 mm
hauteur:
297 mm
largeur:
178 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
267 mm
largeur d'encastrement:
148 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine audio 1 BP IP inox pour les accès des bâtiments tertiaires avec pictogrammes lumineux synthèse vocale et boucle magnétique. Nécessaire pour équiper les EAS


