Aiphone - Platine audio saillie 1 bouton d'appel pour porte palière gamme gt - GTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER COLLECTIF GT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249576860
Réf. Sonepar
00084957686
Réf. Fournisseur
GTD
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
plastique
construction modulaire:
Non
couleur:
marron
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
130 mm
largeur de la façade:
98 mm
hauteur:
130 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
28 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
platine de rue utilisée à la place du bouton sonnette


