Aiphone - Platine de rue 4 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 247mm - PA4B

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine de rue 4 boutons encastrée - 2 rangées, hauteur : 247mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596351988

Réf. Sonepar

00084100901

Réf. Fournisseur

PA4B

Marque

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

4

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

247 mm

largeur de la façade:

180 mm

hauteur:

247 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

4 mm

hauteur d'encastrement:

232 mm

largeur d'encastrement:

162 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine de rue audio 4 boutons d'appel - Aluminium 4mm - résistante au vandalisme - Pose encastrée - 2 rangées, hauteur : 247 mm