Aiphone - Platine tel. enc. 1 bp, synthese vocale, 1 njour, 1 nnuit, clavier code
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - autre
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596301655
Réf. Sonepar
00084000020
Réf. Fournisseur
TLI1K
Réf. Commerciale
Aiphone
technique d'installation
autre
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
acier inoxydable
type de fonctionnement
bouton-poussoir
avec panneau d'information
Non
avec couvercle
Non
avec clavier codé
Oui
avec boucle magnétique auditive
Non
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
280 mm
largeur de la façade
120 mm
hauteur
280 mm
largeur
120 mm
profondeur
4 mm
hauteur d'encastrement
260 mm
largeur d'encastrement
110 mm
profondeur d'encastrement
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Platine téléphone encastrée aluminium 1 bouton analogique synthèse vocale programmable 1 n° jour & 1 n° nuit + clavier 100 codes
Les Atouts de l'article:
Platine de rue téléphonique 1 appel avec clavier de contrôle d'accès avec 1 bouton d’appel permettant un routage automatique vers 8 numéros pré-enregistrés (4 jour & 4 nuit)