Aiphone - Platine vidéo inox enc, synthèse vocale, pictos pour jp4med - JPDVFL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine vidéo inox enc, synthèse vocale, pictos pour jp4med

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PORTIER VIDEO TACTILE ACCESSIBILITE JP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249596370

Réf. Sonepar

00084959637

Réf. Fournisseur

JPDVFL

Marque

Aiphone

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

309 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

309 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

279 mm

largeur d'encastrement:

120 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo inox encastrée avec synthèse vocale & pictogrammes lumineux pour moniteur maître JP4MED

Les Atouts de l'article:

La solution pour sécuriser vos bâtiments avec la platine vidéo encastrée 1 bouton accessibilité;