Aiphone - Poste chef à 1 direction avec commande de gâche ( dc 12/24v ou ac 12/16v ) - LEM1DL

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste chef à 1 direction avec commande de gâche ( dc 12/24v ou ac 12/16v )

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station principale

  • type de communication - half-duplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - appareil mural/de table

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF

Voir tous les produits de cette série

EAN

4968249116400

Réf. Sonepar

00084110285

Réf. Fournisseur

LEM1DL

Réf. Commerciale

Aiphone

modèle:

station principale

type de communication:

half-duplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

appareil mural/de table

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

Poste maître en ABS blanc à 1 direction avec bouton d'ouverture de porte (12/24Vcc ou 12/16Vac ) et touche secret - Pose bureau ou mural