Aiphone - Poste chef à 10 directions avec bouton d'appel général et ouverture de porte - LEF10S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 10
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - appareil mural/de table
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249114918
Réf. Sonepar
00084110009
Réf. Fournisseur
LEF10S
Marque
Aiphone
modèle:
station principale
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
10
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
appareil mural/de table
type de système:
décentralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Oui


