Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aiphone - poste secondaire avec un bouton d'appel pour lef, lem - LEA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - poste secondaire avec un bouton d'appel pour lef, lem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station annexe

  • type de communication - half-duplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - autre

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERPHONIE INTERNE LEM-LEF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4968249124054

Réf. Sonepar

00084110016

Réf. Fournisseur

LEA

Marque

Aiphone

modèle:

station annexe

type de communication:

half-duplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

autre

mode de pose:

montage en saillie (mur)

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

Poste secondaire en ABS blanc, audio avec 1 touche d'appel pour appeler un poste maître de type LEF ou LEM

Les Atouts de l'article:

Poste secondaire pour interphone sur HP 1 direction avec conversation mains libres