Aiphone - Tableau d'affichage interactif tactile 15 pouces - HETAIS

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Tableau d'affichage interactif tactile 15 pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - anthracite

  • taille de l'écran (pouces) - 15 pouces

  • protocole d'image - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596307954

Réf. Sonepar

00084630795

Réf. Fournisseur

HETAIS

Marque

Aiphone

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

système bus

couleur:

anthracite

taille de l'écran (pouces):

15 pouces

protocole d'image:

autre

type d'interface:

autre

pilotage vidéo:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tableau d'affichage interactif tactile 15 pouces pour intérieur. Prévoir HEBOX4G et alimentation PS2420DM

Les Atouts de l'article:

Tableau d'affichage numérique saillie pour une communicaiton en temps réel en intérieur. L'écran de 15'' est tactile et interactif.