Aiphone - Version vocale basque de la synthèse vocale de gtdmblvn - GTDMBLVN-BA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Version vocale basque de la synthèse vocale de gtdmblvn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 16

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700596306230

Réf. Sonepar

00084630623

Réf. Fournisseur

GTDMBLVN-BA

Marque

Aiphone

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

16

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

425 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur:

425 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2 mm

hauteur d'encastrement:

400 mm

largeur d'encastrement:

110 mm

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine audio/vidéo encastrée inox à défilement des noms & NFC avec BOUCLE MAGNETIQUE & perçage au diamètre 25 (livrée sans boite d'encastrement prévoir GT4B) - Version langue et affichage en Basque

Les Atouts de l'article:

La platine monobloc vidéo à défilement de noms. Ecran 3,5'' avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique. La platine est avec adaptation langue basque : synthèse vocale et affichage