Airelec - Airevo smart vertical 1500W bl - A693435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
poids - 28 kg
capacité de chauffage - 1500 W
affichage numérique - Oui
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016934351
Réf. Sonepar
00028693435
Réf. Fournisseur
A693435
Marque
Airelec
matériau du corps de chauffe:
fonte
poids:
28 kg
capacité de chauffage:
1500 W
affichage numérique:
Oui
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
373 mm
hauteur:
1485 mm
profondeur:
150 mm
avec détecteur de présence:
Oui
sens de montage:
vertical
indice de protection (IP):
IP24
position du boîtier de commande:
côté
gestion via application:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6




