Airelec - Airpuls4 2 allures 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - autre
largeur - 42 mm
hauteur - 33 mm
profondeur - 50.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016912823
Réf. Sonepar
00028691282
Réf. Fournisseur
A691282
Réf. Commerciale
Airelec
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
autre
largeur
42 mm
hauteur
33 mm
profondeur
50.5 mm
poids
21.2 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
avec minuterie
Non
Airpuls 4-Aérothermes Mobiles-Fixes-Fixation murale -6000-4000 W-Idéal pour le chauffage global des locaux industriels ou tertiaire moyennement isolés.Leur flux d’air longue portée assure une température régulière et homogène dans le local