Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - AIXANCE 2 1000W BAINS PRG.SMAR

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 7900 kg

  • couleur - blanc

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 847 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016928435

Réf. Sonepar

00028692843

Réf. Fournisseur

A692843

Réf. Commerciale

Airelec

capacité de chauffage

1000 W

poids

7900 kg

couleur

blanc

largeur

475 mm

hauteur

847 mm

profondeur

190 mm

Aixance bains-Smart ECOcontrol--1000 W-Panneau rayonnant sèche-serviettes intelligent-