Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Aixance digital 1000W vertic. bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 7 kg

  • sens de montage - vertical

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938939

Réf. Sonepar

00028693893

Réf. Fournisseur

A693893

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

poids

7 kg

sens de montage

vertical

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

440 mm

hauteur

846 mm

profondeur

124 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

Aixance Digital-Vertical-1000 W-Panneau rayonnant-