Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Aixance digital 750W horiz. bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 4.4 kg

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938823

Réf. Sonepar

00028693882

Réf. Fournisseur

A693882

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

750 W

poids

4.4 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

532 mm

hauteur

440 mm

profondeur

113 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

Aixance Digital-Horizontal-750 W-Panneau rayonnant-