Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Aixance v 1500W smart ecocontrol

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 1057 mm

  • profondeur - 124 mm

  • poids - 8.7 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016927155

Réf. Sonepar

00028692715

Réf. Fournisseur

A692715

Réf. Commerciale

Airelec

capacité de chauffage

1500 W

largeur

440 mm

hauteur

1057 mm

profondeur

124 mm

poids

8.7 kg

Aixance-Smart ECOcontrol-Vertical-1500 W-Panneau rayonnant intelligent-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie