fin de vie

Airelec - Aleria smart intuitiv 1500W bl - A694425

MULLER INTUITIV
CopieCopie
Airelec - Aleria smart intuitiv 1500W bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 1148 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016944251

Réf. Sonepar

00028694425

Réf. Fournisseur

A694425

Réf. Commerciale

Airelec

couleur:

blanc

largeur:

506 mm

hauteur:

1148 mm

profondeur:

120 mm

Seche Serviette ALERIA-1500 W-GRIS-Affichage De L’Heure Ou De La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande.