Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Bahia 3 eole 500W + 1000W l500

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • forme du tube - rond

  • avec ventilateur - Oui

  • avec minuterie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016941250

Réf. Sonepar

00028694125

Réf. Fournisseur

A694125

Réf. Commerciale

Airelec

matériau

acier

couleur

blanc

forme du tube

rond

avec ventilateur

Oui

avec minuterie

Oui

largeur

500 mm

hauteur

1004 mm

profondeur

130 mm

poids

12.9 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

Bahia 3 Eole-Tubes ronds-1500 W-Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds-