Airelec - Bahia 3 stat.500W tube rond l500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
forme du tube - rond
avec ventilateur - Non
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016941212
Réf. Sonepar
00028694121
Réf. Fournisseur
A694121
Réf. Commerciale
Airelec
matériau
acier
couleur
blanc
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
avec minuterie
Oui
largeur
500 mm
hauteur
944 mm
profondeur
30 mm
poids
10.55 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
Bahia 3-Tubes ronds-500 W-Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds-
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 2 modèles : Bahia 3 , Bahia 3 étroit Boitier de commande digital rétro-éclairé intégré Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 2 modèles : Bahia 3 , Bahia 3 étroit Boitier de commande digital rétro-éclairé intégré Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage