Airelec - Dybox tertiaire ace 102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 6
capacité de chauffage max. - 200 W
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335017508209
Réf. Sonepar
00028750820
Réf. Fournisseur
A750820
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
nombre de réglages chauffage
6
capacité de chauffage max.
200 W
indice de protection (IP)
IP44
hauteur
59.2 mm
largeur
59.2 mm
profondeur
4 mm
Dybox-Cassettes rayonnantes basse température-Modèle encastrable (à fixer sur le bâti)-200 W- Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène, élégant et discret des locaux bien isolés à utilisation permanente ou occasionnelle