Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Airelec - ETIC COMPACT-1000W

Airelec - ETIC COMPACT-1000W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 7.6 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00028004457

Réf. Fournisseur

NEM2403SEEC

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

poids

7.6 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

440 mm

hauteur

530 mm

profondeur

125 mm

indice de protection (IP)

IP24

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Un format horizontal TRÈS COMPACT .Le système de double élément chauffants permet une gestion de la température particulièrement adaptée aux bâtiments décarbonés très isolés en neuf (RE 2020) comme en rénovation thermique