Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Fluide irid tactile 2000W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 27.9 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016945470

Réf. Sonepar

00028694547

Réf. Fournisseur

A694547

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

27.9 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

1108 mm

hauteur

573 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

Circulation de fluide intégrale sans équivalent pour vous offrir plus de confort. Détection automatique de fenêtre ouverte, indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Les Atouts de la gamme:

Boîtier de commande tactile digital rétroéclairé Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur chaleur douce fluide réactif et efficace avec l'esthétique d'un radiateur de chauffage central