Airelec - Fontea smart verti. 1500W bl - A693065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
poids - 32 kg
capacité de chauffage - 1500 W
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016930650
Réf. Sonepar
00028693065
Réf. Fournisseur
A693065
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe:
fonte
modèle:
autre
poids:
32 kg
capacité de chauffage:
1500 W
affichage numérique:
Oui
hauteur:
1485 mm
profondeur:
134 mm
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
344 mm
avec détecteur de présence:
Oui
sens de montage:
vertical
indice de protection (IP):
IP24
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
dessus
gestion via application:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
matériau de la façade:
acier