Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Fontea smart verti. 2000W anthr.

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 41 kg

  • sens de montage - vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016935570

Réf. Sonepar

00028693557

Réf. Fournisseur

A693557

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

41 kg

sens de montage

vertical

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

anthracite

largeur

431 mm

hauteur

1485 mm

profondeur

134 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Fontéa-Smart ECOcontrol-Vertical - Anthracite-2000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo