Airelec - Ir industriel 20 230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 2000 W
indice de protection (IP) - IP21
niveau de puissance ARRÊT - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016881679
Réf. Sonepar
00028688167
Réf. Fournisseur
A688167
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
projecteur mural
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
2000 W
indice de protection (IP)
IP21
niveau de puissance ARRÊT
Non
capacité de chauffage min.
2000 W
montage au-dessus d'une table à langer
Non
hauteur
112 mm
largeur
1260 mm
profondeur
130 mm
Ir industriel 20 230v