Airelec - Irc rm 15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP22
hauteur - 17.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335017505147
Réf. Sonepar
00028750514
Réf. Fournisseur
A750514
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
1500 W
indice de protection (IP)
IP22
hauteur
17.8 mm
largeur
47 mm
profondeur
9 mm
Infrarouge IRC-Longue portée à faisceau orientable-Réflecteur martelé-1500 W-Solution efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones ou de postes réputés inchauffables.-