Airelec - Irc rm 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 3000 W
indice de protection (IP) - IP22
hauteur - 31.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335017505154
Réf. Sonepar
00028750515
Réf. Fournisseur
A750515
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
3000 W
indice de protection (IP)
IP22
hauteur
31.8 mm
largeur
47 mm
profondeur
9 mm
Infrarouge IRC-Longue portée à faisceau orientable-Réflecteur martelé-3000 W-Solution efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones ou de postes réputés inchauffables.-