Airelec - Irc rm 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...400 V
capacité de chauffage max. - 4500 W
indice de protection (IP) - IP22
hauteur - 45.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335017505161
Réf. Sonepar
00028750516
Réf. Fournisseur
A750516
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...400 V
capacité de chauffage max.
4500 W
indice de protection (IP)
IP22
hauteur
45.8 mm
largeur
47 mm
profondeur
9 mm
Infrarouge IRC-Longue portée à faisceau orientable-Réflecteur martelé-4500 W-Solution efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones ou de postes réputés inchauffables.-