Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - IRID 750W SMART E.C BLANC

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 12.1 kg

  • sens de montage - horizontal

  • couleur - blanc

  • largeur - 508 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938328

Réf. Sonepar

00028693832

Réf. Fournisseur

A693832

Réf. Commerciale

Airelec

capacité de chauffage

750 W

poids

12.1 kg

sens de montage

horizontal

couleur

blanc

largeur

508 mm

hauteur

573 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Irid Intégral-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-750 W-Radiateur fluide à circulation intégrale-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo