fin de vie

Airelec - Moorea erp 1900W lg55 - A693907

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 17.8 kg

  • capacité de chauffage - 1900 W

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1808 mm

  • profondeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016939073

Réf. Sonepar

00028693907

Réf. Fournisseur

A693907

Réf. Commerciale

Airelec

poids:

17.8 kg

capacité de chauffage:

1900 W

largeur:

550 mm

hauteur:

1808 mm

profondeur:

125 mm

Moorea erp 1900w lg55