Airelec - MOOREA STATIQUE ERP 600W L45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 12000 kg
largeur - 450 mm
hauteur - 1461 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016939127
Réf. Sonepar
00028693912
Réf. Fournisseur
A693912
Réf. Commerciale
Airelec
poids
12000 kg
largeur
450 mm
hauteur
1461 mm
profondeur
100 mm
Moorea statique erp 600w l45