Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Nantua 3 eole 500W + 1000W l500

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • position du boîtier de commande - frontal

  • régulation de puissance - électronique

  • avec minuterie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016941359

Réf. Sonepar

00028694135

Réf. Fournisseur

A694135

Réf. Commerciale

Airelec

couleur

blanc

avec ventilateur

Oui

position du boîtier de commande

frontal

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

largeur

506 mm

hauteur

1216 mm

profondeur

110 mm

poids

17 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

Nantua 3 Eole-Barres plates-1500 W-Radiateur sèche-serviettes à barres plates-