Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Osya 1500W tube plat asym. droit

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1114 mm

  • profondeur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016941410

Réf. Sonepar

00028694141

Réf. Fournisseur

A694141

Réf. Commerciale

Airelec

couleur

blanc

avec ventilateur

Oui

largeur

550 mm

hauteur

1114 mm

profondeur

110 mm

poids

16.2 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

Osya-Collecteurs à droite-1500 W-Radiateur sèche-serviettes soufflant asymétrique-