Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Ozeo smart bas 1000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 22.2 kg

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016935037

Réf. Sonepar

00028693503

Réf. Fournisseur

A693503

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

22.2 kg

sens de montage

horizontal

couleur

blanc

largeur

940 mm

hauteur

425 mm

profondeur

125 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Ozéo-Smart ECOcontrol-Bas - Blanc-1000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo