Airelec - Rideau d'air longueur 155cm12kw-6kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
nombre de réglages ventilateur(s) - 6
nombre de réglages chauffage - 6
largeur - 154.1 mm
hauteur - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016912946
Réf. Sonepar
00028691294
Réf. Fournisseur
A691294
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
suspendu
nombre de réglages ventilateur(s)
6
nombre de réglages chauffage
6
largeur
154.1 mm
hauteur
24 mm
profondeur
28.5 mm
couleur
blanc
Stopair 4-Rideaux d'air longs-12000-6000 W-Sans commande-Puissants, efficaces et modulaires Stopair crée un écran thermique d’air pulsé pour les différents types de portes des bâtiments industriels et tertiaires.-