Airelec - Stopair4 60c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
nombre de réglages ventilateur(s) - 6
nombre de réglages chauffage - 6
largeur - 89.7 mm
hauteur - 20.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016915299
Réf. Sonepar
00028691529
Réf. Fournisseur
A691529
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
suspendu
nombre de réglages ventilateur(s)
6
nombre de réglages chauffage
6
largeur
89.7 mm
hauteur
20.2 mm
profondeur
14.7 mm
couleur
blanc
Stopair4 60c