Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Tactic digital 05bl 6 ordres

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 340 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938519

Réf. Sonepar

00028693851

Réf. Fournisseur

A693851

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

500 W

couleur

blanc

largeur

340 mm

hauteur

440 mm

profondeur

104 mm

poids

2.8 kg

indice de protection (IP)

IPX4

Tactic digital 05bl 6 ordres

Les Atouts de l'article:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée