Airelec - TACTIC DIGITAL 07BL 4 ORDRES - A693842


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 2800 kg
capacité de chauffage - 750 W
indice de protection (IP) - IP24
nombre d'ordres (fil pilote) - 4
matériau de la façade - acier
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938427
Réf. Sonepar
00028693842
Réf. Fournisseur
A693842
Réf. Commerciale
Airelec
poids:
2800 kg
capacité de chauffage:
750 W
indice de protection (IP):
IP24
nombre d'ordres (fil pilote):
4
matériau de la façade:
acier
classe de protection:
II
largeur:
340 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
104 mm