Airelec - Tactic digital 10bl 6 ordres - A693853


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 1000 W
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016938533
Réf. Sonepar
00028693853
Réf. Fournisseur
A693853
Réf. Commerciale
Airelec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
couleur:
blanc
capacité de chauffage:
1000 W
indice de protection (IP):
IPX4
largeur:
420 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
104 mm
poids:
3.4 kg
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée