Airelec - TACTIC DIGITAL 12BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1250 W
poids - 3800 kg
largeur - 500 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 104 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938441
Réf. Sonepar
00028693844
Réf. Fournisseur
A693844
Réf. Commerciale
Airelec
capacité de chauffage
1250 W
poids
3800 kg
largeur
500 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 12bl 4 ordres