En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Airelec - Tactic digital 12bl 6 ordres

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016938540

Réf. Sonepar

00028693854

Réf. Fournisseur

A693854

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

1250 W

couleur

blanc

largeur

500 mm

hauteur

440 mm

profondeur

104 mm

poids

3.8 kg

indice de protection (IP)

IPX4

Tactic digital 12bl 6 ordres

Les Atouts de l'article:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée