Airelec - TACTIC DIGITAL 20BL 4 ORDRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 5700 kg
largeur - 740 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 104 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938472
Réf. Sonepar
00028693847
Réf. Fournisseur
A693847
Réf. Commerciale
Airelec
poids
5700 kg
largeur
740 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
Tactic digital 20bl 4 ordres